Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-58530B110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58530B110
EAN/GTIN:
     10076490456907
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.
  • Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.
  • AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitril
Länge:
290-316 mm/ 11-12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bearbeitung | Lackiererei | Lackierwerkstatt | Wartungsarbeiten | Endfertigung | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Produkt Versand | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530B100
ab € 4,81*
Ähnlich
Ansell
58530B070
ab € 4,92*
Ähnlich
Ansell
58530B080
ab € 4,64*
Ähnlich
Ansell
58530B090
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.