Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe S


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe S
Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe S
Ansell TouchNTuff 69318 Handschuhe Größe S
Artikel-Nr.:
     C8824-69318070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     69318070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Beidseitig tragbar.
  • Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden.
  • Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
  • Erhältlich in gepuderten und puderfreien Ausführungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturfarben
Material:
Latex
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Industrielle Handschuhe | Mehrzweckschutz
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001 | ISO 13485
Anwendungen:
Laborforschung und -entwicklung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Ausgelaufene Chemikalien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,04*
€ 14,33
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
69318090
ab € 7,97*
Ähnlich
Ansell
69318080
ab € 6,59*
Ähnlich
Ansell
69318100
ab € 7,82*
Ähnlich
Ansell
69318060
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.