| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8824-69318090 Herst.-Nr.: 69318090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Beidseitig tragbar.
- Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden.
- Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
- Erhältlich in gepuderten und puderfreien Ausführungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Naturfarben | Material: | Latex | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Industrielle Handschuhe | Mehrzweckschutz | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001 | ISO 13485 | Anwendungen: | Laborforschung und -entwicklung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Ausgelaufene Chemikalien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr9, gummi handschuh, gummihandschuh ansell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |