Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 70215 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 70215 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 70215 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 70215 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 70215 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 70215 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-70215070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70215070
EAN/GTIN:
     10076490444829
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Kevlar®-Para-Aramid für erhöhte Tastsensibilität und Passform. Die nahtlos gestrickten Handschuhe vermeiden Hautreizungen. Die verwendeten Stapelfasern sorgen für hohen Komfort.
  • Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Das Kevlar®-Schlingengewebe erhöht die Hitzeisolierung. Das Resultat: Dickere Handschuhe, die auch starke Stöße ohne Beeinträchtigung der Beweglichkeit dämpfen.
  • Kosteneffizienz Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kevlar®
Länge:
230 - 280 mm/ 8.5-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Endmontage | Karosseriewerk
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
70215100
ab € 5,20*
Ähnlich
Ansell
70215080
ab € 5,21*
Ähnlich
Ansell
70215090
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.