Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Artikel-Nr.:
     C8824-73701060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73701060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. TouchNTuff®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Vorschriften des Qualitätsmanagementsystems 21 CFR, § 820 | AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN 556-1:2001 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 14001 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Herstellung von Biotechnologie | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,56* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73701065
ab € 2,14*
Ähnlich
Ansell
73701070
ab € 2,14*
Ähnlich
Ansell
73701075
ab € 2,15*
Ähnlich
Ansell
73701080
ab € 2,15*
Ähnlich
Ansell
73701085
ab € 2,15*
Ähnlich
Ansell
73701090
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.