Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Ansell TouchNTuff DERMASHIELD Handschuhe 73701 Größe
Artikel-Nr.:
     302-5533666
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73701080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. TouchNTuff®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Vorschriften des Qualitätsmanagementsystems 21 CFR, § 820 | AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN 556-1:2001 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 14001 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Herstellung von Biotechnologie | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,30*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,33*
4 Tage
200
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,79*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 4,05*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,89*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,42* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73701060
ab € 2,15*
Ähnlich
Ansell
73701065
ab € 2,20*
Ähnlich
Ansell
73701070
ab € 2,18*
Ähnlich
Ansell
73701075
ab € 2,18*
Ähnlich
Ansell
73701085
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
73701090
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.