Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 80400 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-80400080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80400080
EAN/GTIN:
     10076490440463
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der Powerflex® 80-400 von Ansell ist ein vielseitig verwendbarer Handschuh mit ausgezeichneter Kälteisolierung, hohem Tragekomfort und hervorragender Griffsicherheit.
  • Er verbindet ein thermo-isolierendes Innenfutter aus Acryl-Schlingengewebe mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung zu einem wirksamen Schutz gegen Kälte. Dieser Handschuh gewährleistet dem Anwender sowohl Komfort als auch einen Kälteschutz bis ca. -30° C. bei einem kurzfristigen Kontakt.
  • Die hellgelbe Farbe des Acryl-Schlingengewebes macht den Powerflex® 80-400 bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. Diese Sichtbarkeit erhöht die Arbeitssicherheit in Außenbereichen gerade auch bei eintretender Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
250 - 290 mm, 10-12" MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | EN 388:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Außenbereichslogistik
Schutzniveau:
Kälte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80400100
ab € 4,08*
Ähnlich
Ansell
80400110
ab € 56,73*
Ähnlich
Ansell
80400070
ab € 4,10*
Ähnlich
Ansell
80400090
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.