Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell VersaTouch 92481 Handschuhe Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell VersaTouch 92481 Handschuhe Größe S
Ansell VersaTouch 92481 Handschuhe Größe S
Ansell VersaTouch 92481 Handschuhe Größe S
Artikel-Nr.:
     C8824-92481070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92481070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit
  • Enthält kein Naturgummilatex.
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Nahrungsmitteln.
  • Viel höhere Widerstandsfähigkeit gegen tierische Fette als PVC oder Naturgummilatex.
  • Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Hohes Risiko | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
FDA21 CFR 177-2600 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Schutzkleidung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92481090
ab € 11,79*
Ähnlich
Ansell
92481080
ab € 11,80*
Ähnlich
Ansell
92481100
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.