Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe XL
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe XL
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe XL
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-962702
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92670100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
  • Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalandschuhe Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. Deutlich besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  • 100 % Nitril Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher.
  • Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit.
  • Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Lagerung | Labor und F & E | Schutzkleidung
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 12,89*
6 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 14,15*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 15,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 8,97* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92670090
ab € 8,93*
Ähnlich
Ansell
92670080
ab € 8,98*
Ähnlich
Ansell
92670070
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.