Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93263 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     C8824-93263090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93263090
EAN/GTIN:
     10076490057685
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • 100% Nitril für minimale Handermüdung.
  • Beidseitig tragbar.
  • Einfaches An-/Ausziehen.
  • Texturierte Ausführung, leicht und robust.
  • Gute Durchstichfestigkeit.
  • Flexibel und komfortabel mit exzellenter Fingerbeweglichkeit.
  • Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | ASTM D6124 | ASTM D412 | Kategorie III | EU 2023/2006 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | ISO 13485
Anwendungen:
Elektronikindustrie | Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung von Industrieanlagen | Reinigung und Gebäudemanagement | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Leichte Montagearbeiten | Abfallrecycling und -entsorgung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93263080
ab € 17,75*
Ähnlich
Ansell
93263070
ab € 17,77*
Ähnlich
Ansell
93263100
ab € 17,71*
Ähnlich
Ansell
93263110
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.