Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 93283 Handschuhe Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell MICROFLEX 93283 Handschuhe Größe XXL
Ansell MICROFLEX 93283 Handschuhe Größe XXL
Ansell MICROFLEX 93283 Handschuhe Größe XXL
Artikel-Nr.:
     C8824-93283110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93283110
EAN/GTIN:
     10076490093652
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Griffsicherheit durch stark texturierte Fingerspitzen
  • Weite Passform für ein komfortables Tragen mit einem Unterhandschuh für den Schnitt- oder Thermoschutz
  • Robuste, reißfeste Wandstärke (0,20 mm) für den Produktschutz
  • Keine Kontaminierung der Lebensmittel durch die Handschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | EU 1935/2004 | EU 2023/2006 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Primärverarbeitung | Weitere Bearbeitung | Verpackung | Kühlhaus | Hygiene und Wartung | Hausmeister-/Sanitärarbeiten | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93283090
ab € 9,78*
Ähnlich
Ansell
93283080
ab € 9,78*
Ähnlich
Ansell
93283070
ab € 9,79*
Ähnlich
Ansell
93283100
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.