Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 93300 Handschuhe Größe L


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 93300 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93300 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93300 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93300 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     4012-1012301
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93300090
EAN/GTIN:
     10076490471160
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Bietet im Vergleich zu allen anderen handelsüblichen Einmalhandschuhen aus Nitril den größten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien.
  • Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von herkömmlichen Handschuhen aus Naturgummilatex.
  • Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe).
  • Der Handschuh ist frei von Latexproteinen und kann daher von sensibilisierten Personen ohne Risiko einer Typ-I-Allergie (Latexallergie) getragen werden.
  • 93-300: Jeder Handschuh durchläuft eine Nachwäsche, wird als Einzelpaar verpackt und sterilisiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 13485 | ISO 14001 | ISO 9001
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 23,70*
€ 31,96*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 35,68*
pro Paket
€ 18,90*
ab € 28,52*
€ 37,81*
15 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 6,95*
ab € 284,08*
€ 346,91*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93300100
ab € 284,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.