Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 93700 Handschuhe Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 93700 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93700 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93700 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 93700 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     C8824-93700090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93700090
EAN/GTIN:
     10076490476394
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Bietet im Vergleich zu allen anderen handelsüblichen Einmalhandschuhen aus Nitril den größten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien.
  • Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von herkömmlichen Handschuhen aus Naturgummilatex.
  • Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe).
  • Der Handschuh ist frei von Latexproteinen und kann daher von sensibilisierten Personen ohne Risiko einer Typ-I-Allergie (Latexallergie) getragen werden.
  • 93-700: Jeder Handschuh durchläuft eine Nachwäsche, wird als Einzelpaar verpackt und sterilisiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6978 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 13485 | ISO 14001 | ISO 9001
Anwendungen:
Herstellung von Biotechnologie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93700080
ab € 1,40*
Ähnlich
Ansell
93700070
ab € 1,39*
Ähnlich
Ansell
93700100
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.