Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-97012080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97012080
EAN/GTIN:
     10076490043565
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Erhöht die Sicherheit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung.
  • Tastgefühl / Fingerbeweglichkeit für komplexe Feinarbeiten.
  • Exzellenter Nass- und Trockengriff zur Vermeidung von Verletzungen durch abrutschende Objekte.
  • Herausragender Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag ohne eine schnelle Ermüdung der Hände.
  • Atmungsaktives Gewebe für Tragekomfort und trockene Hände.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Nitril
Länge:
215-272 mm/ 8.5-10.7 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Infrastrukturaufbau | Extraktion und Förderung | Transport und Logistik | Service- und Wartungsarbeiten | Produkt Versand | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Warnschutzhandschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97012100
ab € 2,42*
Ähnlich
Ansell
97012110
ab € 2,42*
Ähnlich
Ansell
97012070
ab € 2,42*
Ähnlich
Ansell
97012090
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.