Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 9,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-97012090
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
97012090
EAN/GTIN:
10076490043572
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Erhöht die Sicherheit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung.
Tastgefühl / Fingerbeweglichkeit für komplexe Feinarbeiten.
Exzellenter Nass- und Trockengriff zur Vermeidung von Verletzungen durch abrutschende Objekte.
Herausragender Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag ohne eine schnelle Ermüdung der Hände.
Atmungsaktives Gewebe für Tragekomfort und trockene Hände.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Nitril
Länge:
215-272 mm/ 8.5-10.7 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Infrastrukturaufbau | Extraktion und Förderung | Transport und Logistik | Service- und Wartungsarbeiten | Produkt Versand | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Mehrzweck
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
Warnschutzhandschuhe
,
montagehandschuhe gr.9 ansell
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
97012100
ab € 2,41*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
97012110
ab € 2,41*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
97012070
ab € 2,41*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 97012 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
97012080
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen