Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97013 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 97013 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97013 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97013 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97013 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012046
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97013070
EAN/GTIN:
     10076490471375
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der ActivArmr 97-013 Medium Duty Hi-Viz für mittlere Belastungen ist für eine hohe Sichtbarkeit aus einem orangefarbenen Träger mit einer robusten, ebenfalls orangefarbenen Beschichtung hergestellt.
  • In schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen erhöht das reflektierende Logo die Sichtbarkeit des Trägers.
  • Durch seine herausragende Abriebfestigkeit und mittlere Schnittschutzstufe eignet er sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
  • Die perfekte Passform gewährleistet Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und maximale Kontrolle bei anspruchsvollen Arbeiten über den gesamten Arbeitstag.
  • Die bessere Sichtbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen erhöht die Sicherheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
230-270 mm/ 9.05-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Infrastrukturaufbau | Extraktion und Förderung | Transport und Logistik | Service- und Wartungsarbeiten | Verlegen von Spiralrohren | Arbeiten mit Hochdruckpumpen | Produktionsdienste | Werkstatt- und Laborarbeiten
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,20*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,00004*
€ 91,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,90004*
€ 91,39008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97013100
ab € 5,89*
Ähnlich
Ansell
97013110
ab € 5,87*
Ähnlich
Ansell
97013080
ab € 5,88*
Ähnlich
Ansell
97013090
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.