Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 7
NITRAS YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 7
Artikel-Nr.:
     C9300-3220-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3220-7
EAN/GTIN:
     4059904106147
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
gelb
Größe(n):
7-10
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,54264* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96004*
€ 10,66245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,59008*
€ 10,2222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20008*
€ 9,7581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81008*
€ 9,294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37008*
€ 7,5804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.