Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 9
NITRAS YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-3220-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3220-9
EAN/GTIN:
     4059904106185
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
gelb
Größe(n):
7-10
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.