Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 11
Artikel-Nr.:
     5766-3510-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-11
EAN/GTIN:
     4059904091443
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,07*
4 Tage
873
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,12*
7 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,81*
€ 1,15*
2 Tage
815
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,17*
5 Tage
1188
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,84*
€ 1,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.