Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe S
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, EN 374, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-8300-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8300-S
EAN/GTIN:
     4059904089846
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
blau
Größe(n):
S-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN ISO 374
VE:
10
Gewicht:
5,23 kg
Länge:
0,38 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.