Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, schwarz, EN ISO 374, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, schwarz, EN ISO 374, Größe 2XL
NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, schwarz, EN ISO 374, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4757-1569915
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8330-2XL
EAN/GTIN:
     4059904041196
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Premium-Qualität, 10 Boxen à 50 Stück, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
S-2XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
ISO 374-1:2016/Typ B
Norm 2:
ISO 374-5:2016
VE:
10
Gewicht:
6,12 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 8,77*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,83*
4 Tage
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 9,30*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 7,44*
€ 10,88*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.