Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, TE 100/40-75/2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-165908
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165908
EAN/GTIN:
     4053357003282
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE 100/40-75/2K
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Typ:
Rad
Felgendurchmesser:
75 mm
Tragfähigkeit:
310 kg
Raddurchmesser:
100 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Achslochdurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Redthane
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,87*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 37,01*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,60*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,68*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,50*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,58*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 49,72*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,24*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 54,99*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,15*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,37*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,53*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 72,09*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,48*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.