Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, TE 125/40-75/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-165909
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165909
EAN/GTIN:
     4053357005811
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE 125/40-75/4K
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
360 kg
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Typ:
Rad
Einspannlänge:
50 mm
Felgendurchmesser:
75 mm
Nabenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Redthane
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,69*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,80*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,69*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,87*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,55*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,38*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 50,06*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,18*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 54,99*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,51*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,27*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,41*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 71,89*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,48*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.