Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe fingerlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229741
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229741
EAN/GTIN:
     045242508730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände<br> Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienaht<br> Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort<br> Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz<br> Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21 420 und EN 388 (2121X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
7 (S)
Norm:
EN 388 2121X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder, Rückseite: Nylon-Strickgewe
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Fingerlose Handschuhe, Fingerlosehandschuhe, Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 17,98* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.