Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laternenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430563
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430563
EAN/GTIN:
     4002395382248
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung<br> 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung<br> Herausragende Lichtleistung 700 Lumen, ausgelegt für die Ausleuchtung großer Flächen<br> 4 Leuchtstufen: 700 Lumen auf der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus (100 %), 350 Lumen auf der mittleren Stufe (50 %) und 70 Lumen auf der niedrigsten Stufe (10 %)<br> Strapazierfähigkeit auf der Baustelle - robustes Design mit schlagfester Linse, um den widrigen Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten<br> Spritzwasserresistent (IP 24)<br> 2 Haken für eine einfache Befestigung<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
Blister
Gleichspannung:
18 V
IP Schutzklasse:
IP24
Kompatibilität:
Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtweite:
29 m
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku:
10/ 20/ 100/ 16 h
Max. Leuchtkraft Stufe:
700/ 350/ 70/ 700 Lumen
Max. Lumen:
700
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.96 (M18 B2) kg
System:
M18™
Wechselspannung:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,39*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,37*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.