| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932479925 Herst.-Nr.: 4932479925 EAN/GTIN: 4058546377199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen<br> Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit<br> Schnittschutzklasse 2/B für Materialtransport, Holzbau, Trockenbau, Deckenarbeiten, Malerarbeiten<br> Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger<br> SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittschutzklasse: | 2/B | Farbcodierung: | Blau | Größe: | 11 / XXL | Material: | Polyester, HPPE-Mischgewebe, Glasfaser, Kupferfaser. Beschic | Inhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |