Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933443600
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443600
EAN/GTIN:
     4002395003273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Lediglich 152 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer<br> 3/8Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme <br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2450 min-1
Max. Drehmoment:
210 Nm
Max. Lösemoment:
210 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M14
Schlagzahl:
0 - 3350 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M18 B4) kg
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 3/8
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,13*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,04*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,81*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,76*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.