Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446192
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446192
EAN/GTIN:
     4002395004881
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
milwaukee akku-schlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
Extrem handlich: nur 198 mm Länge<br> 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise<br> REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer<br> 13-mm-Metallbohrfutter<br> 18-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe<br> Rechts-Links-Lauf zum Bohren und Schrauben, Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
HD Box
Holzschrauben:
7 mm
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 450 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 1800 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
38 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Drehmoment:
60 Nm
Max. Schlagzahl:
0 - 28,800 min¹
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.1 (M18 B4) kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,30*
€ 408,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,25*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.