Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447738
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447738
EAN/GTIN:
     4002395006632
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Patentiertes FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel<br> Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen<br> Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Extrem handlich: nur 280 mm Länge<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
15.9 mm
Leerlaufhubzahl:
0 - 3000 min¹
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.6 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,82*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,35*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,14*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,34*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,00*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,21*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,47*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,57*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,34*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.