Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451022
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451022
EAN/GTIN:
     4002395136971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Betrieb mit M18™-REDLITHIUM™-Akkus oder Netzbetrieb<br> 3-stufige Luftvolumenstromeinstellung<br> Optimiert für 3,6x4-m-Räume<br> Kopf 120° vertikal rotierbar<br> 3 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0 Ah-Akku<br> Kompaktes Design mit integriertem Tragehandgriff<br> Mit Gummifüßen für sicheren, stabilen Stand<br> Wandmontage möglich<br> Netzstecker im Lieferumfang enthalten<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18-™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Lautstärke:
72,0 dB
Luftvolumenstrom Stufe 1:
760 m/h
Luftvolumenstrom Stufe 2:
1000 m/h
Luftvolumenstrom Stufe 3:
1290 m/h
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.4 (M18 B5) kg
Wechselspannung:
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,28*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,11*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 210,16*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.