Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451113
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451113
EAN/GTIN:
     4002395137374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Handlicher Akku-Hobel mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Der REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser<br> Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm<br> Bis zu 10,7 mm Falztiefe<br> Spanauswurf wahlweise links oder rechts<br> Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage<br> Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Falztiefe:
10.7 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
14,000 min¹
Max. Trenntiefe:
2 mm
Schnittbreite:
82 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.7 (M18 B4) kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 123,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 72,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 61,87*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,69*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 258,67*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 206,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,52*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,55*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,71*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 219,69*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,26*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,13*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.