Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451114
EAN/GTIN:
     4002395137381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Handlicher Akku-Hobel mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Der REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser<br> Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm<br> Bis zu 10,7 mm Falztiefe<br> Spanauswurf wahlweise links oder rechts<br> Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage<br> Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Falztiefe:
10.7 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
14,000 min¹
Max. Trenntiefe:
2 mm
Schnittbreite:
82 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.7 (M18 B4) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 122,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,24*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 158,86*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 272,09*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 217,90*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,83*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,09*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,96*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,33*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 203,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 195,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.