Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464228
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464228
EAN/GTIN:
     4058546221737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
14.000–24.000 Schleifhübe durch den MILWAUKEE® Hochleistungsmotor führen zu einem verbesserten Materialabtrag<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung<br> Staubbox mit integriertem Filter <br> Einfacher Schleifscheibenwechsel<br> Nur 1,6 kg Gewicht<br> Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen <br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
12000 min¹
Schleifteller- / Schleifpapiergröße:
125 mm
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Schwingzahl:
14000 - 24000 min¹
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.6 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,18*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,39*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,37*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.