Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464516
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464516
EAN/GTIN:
     4058546224615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm<br> Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge<br> Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten <br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
HD Box
Geschwindigkeitseinstellungen:
2
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 550 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 1800 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
76 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Drehmoment:
82 Nm
Max. Schlagzahl:
0 - 28,800 min¹
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.1 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,41*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,42*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,02*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,70*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,45*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 178,00*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,20*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.