Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maschinenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464522
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464522
EAN/GTIN:
     4058546224677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
18,0 V Maschinen-Set<br> Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPD2-0: Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm<br> Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge<br> Verbessertes13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalt. LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> Akku-Schlagschrauber M18 BLID2-0<br> Bürstenloser Schlagschrauber mit kompakter Bauform von nur 130 mm Länge<br> Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute<br> DRIVE CONTROL™ mit drei Schaltstufen für optimale Einstellung für den Anwendungsfall<br> Einfacher Einhand-Bitwechsel<br> Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,85*
€ 667,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,85*
€ 611,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,81*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,47*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,03*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 159,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 272,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,93*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,95*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 224,59*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,11*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,28*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.