Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maschinenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464718
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464718
EAN/GTIN:
     4058546226633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
18,0 V Maschinen-Set<br> Akku-Bohrschrauber M18 CBLDD-0<br> Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. 60 Nm Drehmoment – optimale Kombination aus Kraft und Handlichkeit<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> Akku-Schlagschrauber M18 CBLID-0<br> Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute<br> Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment<br> REDLINK™-Elektronik–Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,13*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,04*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,81*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,76*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.