Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gewindestangenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471150
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471150
EAN/GTIN:
     4058546287788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gewindestangenschneider
Milwaukee Ersatzteile
milwaukee ersatzteile
M18™ bürstenloser Akku-Gewindestangenschneider für effizientes und müheloses Schneiden von Gewindestangen <br> Schneidet M6-M12 Gewindestangen aus Stahl sowie M6-M10 Gewindestangen aus Edelstahl mit einer Laufzeit von bis zu 300 Schnitten (2,0 Ah Akku, M10 Stahl)<br> Vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12<br> Gute Sichtbarkeit auf das Werkstück für exakte Fixierung und präzise Schnitte<br> Ausbalanciertes Design für optimales Handling bei Überkopfarbeiten <br> Ausbalanciert mit Mittelhandgriff für sichere Einhandbedienung<br> Öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch und ermöglicht schnelle, wiederholbare Schnitte<br> Minimale Abtrennung von 3,8-cm-Teilstücken<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.9 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,04*
€ 520,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,28*
€ 515,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,23*
€ 488,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,21*
€ 482,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,87*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,08*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,97*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.