Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gewindestangenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471151
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471151
EAN/GTIN:
     4058546287795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gewindestangenschneider
Milwaukee Ersatzteile
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
M18™ bürstenloser Akku-Gewindestangenschneider für effizientes und müheloses Schneiden von Gewindestangen <br> Schneidet M6-M12 Gewindestangen aus Stahl sowie M6-M10 Gewindestangen aus Edelstahl mit einer Laufzeit von bis zu 300 Schnitten (2,0 Ah Akku, M10 Stahl)<br> Vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12<br> Gute Sichtbarkeit auf das Werkstück für exakte Fixierung und präzise Schnitte<br> Ausbalanciertes Design für optimales Handling bei Überkopfarbeiten <br> Ausbalanciert mit Mittelhandgriff für sichere Einhandbedienung<br> Öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch und ermöglicht schnelle, wiederholbare Schnitte<br> Minimale Abtrennung von 3,8-cm-Teilstücken<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.9 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,02*
€ 683,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,96*
€ 675,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,68*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,45*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,59*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,49*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,59*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.