Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maschinenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471209
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471209
EAN/GTIN:
     4058546288372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
18,0 V Maschinen-Set<br> M18 CBLDD-0<br> Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. 60 Nm Drehmoment – optimale Kombination aus Kraft und Handlichkeit<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> Akku-Schlagschrauber M18 CBLID-0<br> Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute<br> Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment<br> REDLINK™-Elektronik–Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Akku-Handkreissäge M18 CCS55-0<br> Akku-Multitool M18 BMT-0<br> Akku-Stichsäge M18 FBJS
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Spannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,82*
€ 1.339,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,82*
€ 1.327,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,06*
€ 1.299,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,46*
€ 1.280,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,76*
€ 1.264,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,13*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,31*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,84*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,14*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,19*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,02*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,25*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 224,70*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,68*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,81*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.