Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471414
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471414
EAN/GTIN:
     4058546290429
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Kabelloser, hochauflösender 8Zoll, 800 x 600 LCD-Bildschirm für ein optimales Bild<br> Bildschirm ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar, um die beste Sicht bei der Inspektion zu gewährleisten<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Einfache Berichtsfunktion mit der Möglichkeit, Problemstellen im Rohr hervorzuheben<br> Aufnehmen von Videos und Bildern, um sie dem Arbeitsbericht hinzuzufügen <br> USB 3.0 und USB-C Anschlüsse<br> Kann mit dem USB-C-Kabel an den M18 SISH angeschlossen werden, um eine Kabelverbindung herzustellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Displaygröße:
8 Zoll
Geliefert in:
im Karton
IP Schutzklasse:
54
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.4 kg
USB Anschluss:
Ja
Videoübertragung:
WLAN und USB-C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.604,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,05*
€ 2.013,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,48*
€ 2.002,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,26*
€ 1.954,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,34*
€ 1.924,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,71*
€ 1.909,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,56*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.