Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471442
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471442
EAN/GTIN:
     4058546290702
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen<br> Durch die Fuel™-Technologie kann die Geschwindigkeit der Säge bei anspruchsvollsten Anwendungen aufrechterhalten werden und das Gerät kommt nicht ins Stocken <br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah)<br> 30-cm-Schwert erlaubt das Arbeiten auch in beengten Räumen<br> Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Awender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe<br> Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess<br> Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Anzahl Treibglieder:
45
Feilengröße:
4 mm/Zoll
Geliefert in:
im Karton
Kettengeschwindigkeit:
12.4 m/s
Schwertlänge:
30 cm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.4 (M18 HB12) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,75*
€ 729,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,37*
€ 703,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,27*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,47*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,11*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,15*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,24*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 224,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,63*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,62*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,65*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 205,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.