Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471756
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471756
EAN/GTIN:
     4058546296551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
Smart Akku-Schrauber
Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150-mm-Schaft liefert bis zu 2576 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte<br> Der 1Zoll-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42<br> DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt<br> Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung<br> Wenn der Radmutternmodus über ONE-KEY™ aktiviert ist, wird das Werkzeug automatisch abgeschaltet, wenn es in den Bereich von 475 Nm - 610 Nm kommt, um ein zu festes Anziehen der Radmuttern zu verhindern<br> Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
600/ 700/ 900/ 1200 min-1
Max. Drehmoment:
1180/ 1254/ 1966/ 2576 Nm | 2576 Nm
Max. Lösemoment:
2711 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M42
Schlagzahl:
750/ 930/ 1200/ 1440 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
12.7 (M18 HB12) kg
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: smart akku-schrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.059,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,71*
€ 1.336,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,89*
€ 1.333,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,68*
€ 1.302,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,46*
€ 1.279,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,38*
€ 1.260,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932480442
ab € 21,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,40*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,21*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,27*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,78*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.