Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kabeleinziehgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471952
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471952
EAN/GTIN:
     4058546298517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Das M18 FUEL™ Akku-Kabeleinziehgerät ist das erste seiner Art für den professionellen Einsatz<br> Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor erlaubt eine Verarbeitung von maximal 72 m Kabel<br> AUTO-RUN™ für akkubetriebenen Vor- und Rücklauf – eine effizientere und schnellere Lösung im Vergleich zu anderen, manuellen Lösungen<br> Geringere Ermüdung des Anwenders – speziell bei Überkopf-Installationen<br> Schneller, einfacher Wechsel der 4 Trommelvarianten – 36 m- und 72 m-Trommel (Stahlband) sowie 30 m- und 60 m-Trommel (nichtleitendes Band)<br> Eigenentwickeltes Design der Trommel, um eine Verwicklung des Kabels beim Vor- und Rücklauf zu vermeiden<br> Feinfühliger Geschwindigkeitsschalter für maximale Kontrolle beim Vor- oder Rücklauf des Kabels<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.4 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.