Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer + Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478498
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478498
EAN/GTIN:
     4058546346911
Artikeldatenblatt
M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ SDS-Plus-Akku-Kombihammer<br> M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SDS-Plus-Absaugsystem
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.5 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 800 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
32 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer:
75 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4600 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
8 - 24 mm
Schlagenergie:
5.0 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
4.2 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 731,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,58*
€ 921,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,03*
€ 890,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,83*
€ 878,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,70*
€ 870,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,27*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,68*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,98*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,32*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,78*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,97*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,83*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,35*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 206,64*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.