Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer + Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478506
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478506
EAN/GTIN:
     4058546346997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
M18 ONEFHX- M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Kombihammer +<br> Staubabsaugung<br> M18 FDDEXL - M18™ Dezidierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-<br> PLUS-Hämmer mit AUTOPULSE™
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.5 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1330 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4800 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
6 - 20 mm
Schlagenergie:
2.5 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
3.4 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,98*
€ 829,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,14*
€ 805,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,90*
€ 793,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,03*
€ 777,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 37,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 39,21*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 41,86*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,27*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,68*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,98*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,32*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,78*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,97*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,83*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.