Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Milwaukee
>
Artikel
Akku-Gewindeschneidkluppe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9568-4933479420
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933479420
EAN/GTIN:
4058546372149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8Zoll bis zu 11/4Zoll<br> AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet <br> Geringes Gewicht und kompakte Größe ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen<br> Kompatibel mit den neuen MILWAUKEE® FPT114H Presseinsätzen und Ridgid 12-R bis 11/4Zoll<br> Mit einer Akkuladung eines M18™ 8,0 Ah-Akkus über 50 Gewinde in 3/4Zoll Rohr schneiden<br> Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
8.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Geschwindigkeitseinstellungen:
1
Größe:
1/8- 1 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl:
0 - 35 min¹
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.9 (M18 HB8) kg
... >
Akkugeräte
>
Andere
>
Gewindeschneidkluppen
Weitere Suchbegriffe:
Batteriepack
,
Elektro-Handschneidkluppe
,
Elektro-Schneidkluppe
,
Elektrohandschneidkluppe
,
Elektroschneidkluppe
,
Gewindeschneidemaschine
,
Gewindeschneidkluppen
,
Gewindeschneidmaschine
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
milwaukee akku-pack
,
akku packs
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.008,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,65*
€ 1.296,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,35*
€ 1.282,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,41*
€ 1.252,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,02*
€ 1.229,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,96*
€ 1.200,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 127,71*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 75,05*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 82,14*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 100,97*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 216,38*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 206,25*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 175,77*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen