Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Presswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479683
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479683
EAN/GTIN:
     4058546374778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
milwaukee akku-presswerkzeug
FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden<br> Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse<br> Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung<br> Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich<br> In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf<br> PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an<br> Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²<br> Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze<br> ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist<br> Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Anzahl Pressungen pro Akkuladung:
>150 in 50
Geliefert in:
Transportkoffer
Pressbereich:
6 - 300 mm²
Presskraft:
60 kN
Presszeit:
5 s
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.8 (M18 B2) kg
Weitere Suchbegriffe: akku presswerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.439,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,75*
€ 1.804,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,13*
€ 1.782,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,90*
€ 1.738,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,49*
€ 1.723,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,84*
€ 1.713,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,56*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.