Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479966
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479966
EAN/GTIN:
     4058546377601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag<br> Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten<br> Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung ermöglicht einfaches Wechseln der Schleifblätter<br> Papierhalteklammern zur Verwendung mit Standard-Schleifpapierblättern<br> Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff für verbesserte Ergonomie<br> Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s²<br> Mitgelieferte Lochstanze zur Verwendung mit Standard-Schleifpapier<br> Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 13000 min¹
Schleifteller- / Schleifpapiergröße:
113 x 104 mm
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,18*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,39*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,37*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.