Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479967
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479967
EAN/GTIN:
     4058546377618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag<br> Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten<br> Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung ermöglicht einfaches Wechseln der Schleifblätter<br> Papierhalteklammern zur Verwendung mit Standard-Schleifpapierblättern<br> Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff für verbesserte Ergonomie<br> Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s²<br> Mitgelieferte Lochstanze zur Verwendung mit Standard-Schleifpapier<br> Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 13000 min¹
Schleifteller- / Schleifpapiergröße:
113 x 104 mm
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,18*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,39*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,37*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.