Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480953
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480953
EAN/GTIN:
     4058546412388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät<br> Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln<br> RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden<br> Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell<br> Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör<br> Schlanker Griff<br> Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors<br> Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung<br> Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Ja
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
27,000 min¹
Max. Durchmesser Schleifzubehör:
50 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 & 8 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.0 (M18 B5) kg
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.